Beli cctv kamera di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  2. Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  3. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  4. SHUTER Loker Tanpa Kunci
    Mulai

    Rp12.999.900

    SHUTER Loker Tanpa Kunci
    atribut:
    • Color: Dark Grey
  5. Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Scanning System: Progressive
    • Ingress Protection: IP67
  6. Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  7. Ezviz Outdoor CCTV
    Mulai

    Rp849.900

    Ezviz Outdoor CCTV
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  8. Dahua CCTV Camera WizSense Series
    Mulai

    Rp4.699.900

    Dahua CCTV Camera WizSense Series
    atribut:
    • Power Default: 12 DC/PoE
    • SD Card Capacity (GB): Max. 256
    • Video Codec: H.265
  9. Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome Camera
    BARU
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome Camera
    Deskripsi:
    1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;*-S model: Audio/Alarm IO
  10. Bosman IP CCTV Camera
    Mulai

    Rp489.900

    Bosman IP CCTV Camera
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  11. Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Mulai

    Rp689.900

    Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Deskripsi:
    DS-3E0106P-E/M switches are layer 2 unmanaged PoE switches, providing advanced PoE power supply technology on the basis of high-performance access to ensure stable data upload. The switches support long range function.
  12. AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots Hobby & Work (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp80.900

    AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots Hobby & Work (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    AP Boots merupakan market leader produk safety boots di Indonesia. Sebagai market leader di Indonesia, AP Boots tidak henti-hentinya menghadirkan inovasi terbaru dalam boots-nya baik dari segi desain maupun kualitas.AP Boots menyediakan berbagai macam produk berkualitas tinggi untuk semua orang mulai dari anak-anak, wanita dan pria. Untuk melampaui ekspektasi tinggi dari klien terkemukanya, AP Boots menerapkan standar internasional perawatan anti-bakteri pada beberapa produk tekstilnya.
    atribut:
    • Color: Black/Red
  13. Bardi Kamera CCTV
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi Kamera CCTV
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
Daftar Harga cctv kamera Terbaru January 2026
Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)Rp3.199.900
Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)Rp189.900
HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp879.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080PRp56.900
SHUTER Loker Tanpa KunciRp12.999.900
Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)Rp569.900
Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp779.900
Ezviz Outdoor CCTVRp849.900
Dahua CCTV Camera WizSense SeriesRp4.699.900
Dahua CCTV Camera Entry SeriesRp759.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait